WEIDMÜLLER - Überspannungs-Ableiter, Typ II, Schraubanschluss, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2856500000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 5
Schutzpegel - 4.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675536437
Sonepar Artikelnummer
121240874
Hersteller Artikelnummer
2856500000
Hersteller Typ
VPU PV II 5 1000
Hersteller Artikel Nr.:
2856500000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Schutzpegel:
4.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung DC:
1000 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.467 kg


