Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Überspannungs-Ableiter, Typ II, Typ III, TN-C, AC, 230 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Überspannungs-Ableiter, Typ II, Typ III, TN-C, AC, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3115340000

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

04099987207027

Sonepar Artikelnummer

121243951

Hersteller Artikelnummer

3115340000

Hersteller Typ

VPU AC II BS60 3 R 300/40 F

Hersteller Artikel Nr.:

3115340000

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung AC:

300 V

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Ja

Integrierte Vorsicherung:

Ja

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.471 kg

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.