WEIDMÜLLER - Überspannungs-Ableiter, Typ II, Typ III, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N, AC, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3115300000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
04099987206983
Sonepar Artikelnummer
121243949
Hersteller Artikelnummer
3115300000
Hersteller Typ
VPU AC II BS60 3+1 R 300/40 F
Hersteller Artikel Nr.:
3115300000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
300 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.507 kg


