WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1/2/3/4, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1348590000
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung AC - 48 V
Max. Dauerspannung DC - 50 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118153002
Sonepar Artikelnummer
120330084
Hersteller Artikelnummer
1348590000
Hersteller Typ
VDATA CAT6
Hersteller Artikel Nr.:
1348590000
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung AC:
48 V
Max. Dauerspannung DC:
50 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
150 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
550 V
Frequenz:
250 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
LSA/RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
19 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.137 kg


