WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Einschraubgehäuse Stainless Steel,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2593130000
Nennspannung DC - 24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel Ader/Ader - 44 V
Schutzpegel Ader/Erde - 864 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118605112
Sonepar Artikelnummer
120692005
Hersteller Artikelnummer
2593130000
Hersteller Typ
VCG 24V EX 4 NPT1/2
Hersteller Artikel Nr.:
2593130000
Nennspannung DC:
24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
44 V
Schutzpegel Ader/Erde:
864 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
864 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.300 kg


