WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter (Energiesysteme) o.Fernmeldek. Typ II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1351340000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118158731
Sonepar Artikelnummer
120510418
Hersteller Artikelnummer
1351340000
Hersteller Typ
VPU II 2 PV 600V DC
Hersteller Artikel Nr.:
1351340000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung DC:
600 V
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Max. PV-Spannung:
600 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.290 kg


