Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1064290000

  • Nennspannung AC - 60 V

  • Nennspannung DC - 85 V

  • Max. Dauerspannung AC - 75 V

  • Max. Dauerspannung DC - 106 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248829651

Sonepar Artikelnummer

120665495

Hersteller Artikelnummer

1064290000

Hersteller Typ

VSSC6 CLFG60VAC/DC0.5A

Hersteller Artikel Nr.:

1064290000

Nennspannung AC:

60 V

Nennspannung DC:

85 V

Max. Dauerspannung AC:

75 V

Max. Dauerspannung DC:

106 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Nennlaststrom:

500 A

Schutzpegel Ader/Ader:

260 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

800 V

Frequenz:

6.8 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

Nein

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Baubreite:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.041 kg

Überspannungs-Ableiter, Signalanzahl: 1, AC/DC, 60 V, 85 V, 500 mA, analog. Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.