WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064840000
Nennspannung AC - 120 V
Nennspannung DC - 170 V
Max. Dauerspannung AC - 150 V
Max. Dauerspannung DC - 212 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248830091
Sonepar Artikelnummer
120665524
Hersteller Artikelnummer
1064840000
Hersteller Typ
VSSC6 TRLDMOV120VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
1064840000
Nennspannung AC:
120 V
Nennspannung DC:
170 V
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Max. Dauerspannung DC:
212 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1.5 kA
Nennlaststrom:
12 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.063 kg


