WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064890000
Nennspannung AC - 110 V
Nennspannung DC - 156 V
Max. Dauerspannung AC - 138 V
Max. Dauerspannung DC - 195 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248830145
Sonepar Artikelnummer
120665527
Hersteller Artikelnummer
1064890000
Hersteller Typ
VSSC6TRGDT110VAC/DC10kA
Hersteller Artikel Nr.:
1064890000
Nennspannung AC:
110 V
Nennspannung DC:
156 V
Max. Dauerspannung AC:
138 V
Max. Dauerspannung DC:
195 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
12 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.044 kg


