WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Maximum Power Points: 1, Strangeingänge pro MPP: 1,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2755970000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675003335
Sonepar Artikelnummer
120898049
Hersteller Artikelnummer
2755970000
Hersteller Typ
VPUM1I1SXFXV1O0TXPX10
Hersteller Artikel Nr.:
2755970000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung DC:
1000 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
11 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
6 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.701 kg


