WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Maximum Power Points: 1, Strangeingänge pro MPP: 1,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2755990000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung DC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675003359
Sonepar Artikelnummer
120898057
Hersteller Artikelnummer
2755990000
Hersteller Typ
VPUM1I1SXFXV2O0TXPX15
Hersteller Artikel Nr.:
2755990000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung DC:
1500 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
11 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
6 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.694 kg


