WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Maximum Power Points: 2, Strangeingänge pro MPP: 1,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2755960000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 5
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675003311
Sonepar Artikelnummer
120898054
Hersteller Artikelnummer
2755960000
Hersteller Typ
VPUM2I2SXFXV2O0TXPX10
Hersteller Artikel Nr.:
2755960000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung DC:
1000 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
11 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
6 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.890 kg


