WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, mit Fernmeldekontakt, Typ II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2530180000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Ja
Nennspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118540512
Sonepar Artikelnummer
120690689
Hersteller Artikelnummer
2530180000
Hersteller Typ
VPU PV II 3 R 1000
Hersteller Artikel Nr.:
2530180000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Nennspannung DC:
1000 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.386 kg


