WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, mit Fernmeldekontakt, Typ III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1351580000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennspannung AC - 24 V
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118158557
Sonepar Artikelnummer
120319283
Hersteller Artikelnummer
1351580000
Hersteller Typ
VPU III R 24V/4KV AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
1351580000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennspannung AC:
24 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Nennspannung DC:
32 V
Max. Dauerspannung AC:
32 V
Max. Dauerspannung DC:
42 V
Max. PV-Spannung:
42 V
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1.5 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.084 kg


