WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8951460000
Nennspannung DC - 5 V
Max. Dauerspannung DC - 6.4 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 450 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248742509
Sonepar Artikelnummer
120198643
Hersteller Artikelnummer
8951460000
Hersteller Typ
VSPC 2CL 5VDC R
Hersteller Artikel Nr.:
8951460000
Nennspannung DC:
5 V
Max. Dauerspannung DC:
6.4 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
12 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
800 V
Frequenz:
730 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.047 kg


