WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8951560000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 34 V
Max. Dauerspannung AC - 28 V
Max. Dauerspannung DC - 40 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248742806
Sonepar Artikelnummer
120198649
Hersteller Artikelnummer
8951560000
Hersteller Typ
VSPC 1CL 24VAC R
Hersteller Artikel Nr.:
8951560000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
34 V
Max. Dauerspannung AC:
28 V
Max. Dauerspannung DC:
40 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
60 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
650 V
Frequenz:
2.6 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.024 kg


