WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8951650000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 30 V
Max. Dauerspannung AC - 30 V
Max. Dauerspannung DC - 38 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248742899
Sonepar Artikelnummer
120198628
Hersteller Artikelnummer
8951650000
Hersteller Typ
VSPC MOV 2CH 24V R
Hersteller Artikel Nr.:
8951650000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
30 V
Max. Dauerspannung AC:
30 V
Max. Dauerspannung DC:
38 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
200 V
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.046 kg


