WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8972270000
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 50 A
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248793488
Sonepar Artikelnummer
120198661
Hersteller Artikelnummer
8972270000
Hersteller Typ
VSPC CONTROL UNIT 24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
8972270000
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
50 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
18 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.074 kg


