WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8951670000
Nennspannung AC - 5 V
Nennspannung DC - 5 V
Max. Dauerspannung AC - 5 V
Max. Dauerspannung DC - 6.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248742912
Sonepar Artikelnummer
120198630
Hersteller Artikelnummer
8951670000
Hersteller Typ
VSPC RS485 2CH R
Hersteller Artikel Nr.:
8951670000
Nennspannung AC:
5 V
Nennspannung DC:
5 V
Max. Dauerspannung AC:
5 V
Max. Dauerspannung DC:
6.4 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
15 V
Schutzpegel Ader/Erde:
35 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
35 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
500 V
Frequenz:
113.6 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.047 kg


