WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Überspannungsschutz, Typ I + II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2726620000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118802603
Sonepar Artikelnummer
120893339
Hersteller Artikelnummer
2726620000
Hersteller Typ
VPU AC I 1 275/25 LCF S
Hersteller Artikel Nr.:
2726620000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Ja
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.173 kg


