WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Fernmeldekontakt, Typ III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1351680000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennspannung AC - 230 V
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118158472
Sonepar Artikelnummer
120319284
Hersteller Artikelnummer
1351680000
Hersteller Typ
VPU III SO LD
Hersteller Artikel Nr.:
1351680000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennspannung AC:
230 V
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1.5 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg


