WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8924680000
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Max. Dauerspannung DC - 250 V
Nennlaststrom - 500 A
Mit Fernmeldekontakt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248696321
Sonepar Artikelnummer
120694625
Hersteller Artikelnummer
8924680000
Hersteller Typ
VSPC GROUND
Hersteller Artikel Nr.:
8924680000
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Max. Dauerspannung DC:
250 V
Nennlaststrom:
500 A
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg


