WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8924550000
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 450 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248696192
Sonepar Artikelnummer
120198613
Hersteller Artikelnummer
8924550000
Hersteller Typ
VSPC 3/4WIRE 24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
8924550000
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
38 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
38 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Frequenz:
750 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.047 kg


