Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8924440000

  • Nennspannung DC - 12 V

  • Max. Dauerspannung DC - 15 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Nennlaststrom - 450 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248696079

Sonepar Artikelnummer

120198679

Hersteller Artikelnummer

8924440000

Hersteller Typ

VSPC 2CL 12VDC

Hersteller Artikel Nr.:

8924440000

Nennspannung DC:

12 V

Max. Dauerspannung DC:

15 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Nennlaststrom:

450 A

Schutzpegel Ader/Ader:

25 V

Schutzpegel Ader/Erde:

450 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

450 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

800 V

Frequenz:

1.7 MHz

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

Nein

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Baubreite:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.045 kg

Überspannungs-Ableiter, Signalanzahl: 2, DC, 12 V, 450 mA, analog. Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.