WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8924530000
Nennspannung AC - 60 V
Nennspannung DC - 85 V
Max. Dauerspannung AC - 72 V
Max. Dauerspannung DC - 102 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248696161
Sonepar Artikelnummer
120198688
Hersteller Artikelnummer
8924530000
Hersteller Typ
VSPC 1CL 60VAC
Hersteller Artikel Nr.:
8924530000
Nennspannung AC:
60 V
Nennspannung DC:
85 V
Max. Dauerspannung AC:
72 V
Max. Dauerspannung DC:
102 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
250 A
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
650 V
Frequenz:
7.3 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.040 kg


