WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8951510000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 27 V
Max. Dauerspannung DC - 38 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248742752
Sonepar Artikelnummer
120198691
Hersteller Artikelnummer
8951510000
Hersteller Typ
VSPC 1CL PW 24V
Hersteller Artikel Nr.:
8951510000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
27 V
Max. Dauerspannung DC:
38 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Frequenz:
3 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.050 kg


