WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8953590000
Nennspannung DC - 12 V
Max. Dauerspannung DC - 14 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 350 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248745746
Sonepar Artikelnummer
120694721
Hersteller Artikelnummer
8953590000
Hersteller Typ
VSPC 1CL 12VDC EX
Hersteller Artikel Nr.:
8953590000
Nennspannung DC:
12 V
Max. Dauerspannung DC:
14 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
350 A
Schutzpegel Ader/Ader:
25 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
650 V
Frequenz:
1.7 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.045 kg


