WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8924610000
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Max. Dauerspannung DC - 350 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248696253
Sonepar Artikelnummer
120198616
Hersteller Artikelnummer
8924610000
Hersteller Typ
VSPC MOV 2CH 230V
Hersteller Artikel Nr.:
8924610000
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
850 V
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.026 kg


