WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8924650000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 28 V
Max. Dauerspannung AC - 28 V
Max. Dauerspannung DC - 39 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248696291
Sonepar Artikelnummer
120198618
Hersteller Artikelnummer
8924650000
Hersteller Typ
VSPC TAZ 4CH 24V
Hersteller Artikel Nr.:
8924650000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
28 V
Max. Dauerspannung AC:
28 V
Max. Dauerspannung DC:
39 V
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Erde:
55 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
55 V
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.040 kg


