WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8924590000
Nennspannung AC - 110 V
Nennspannung DC - 150 V
Max. Dauerspannung AC - 125 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248696239
Sonepar Artikelnummer
120198615
Hersteller Artikelnummer
8924590000
Hersteller Typ
VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
Hersteller Artikel Nr.:
8924590000
Nennspannung AC:
110 V
Nennspannung DC:
150 V
Max. Dauerspannung AC:
125 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
800 V
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.040 kg


