WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8924660000
Nennspannung AC - 127 V
Nennspannung DC - 120 V
Max. Dauerspannung AC - 130 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248696307
Sonepar Artikelnummer
120198619
Hersteller Artikelnummer
8924660000
Hersteller Typ
VSPC TELE UK0 2WIRE
Hersteller Artikel Nr.:
8924660000
Nennspannung AC:
127 V
Nennspannung DC:
120 V
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
250 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
650 V
Frequenz:
101.7 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.046 kg


