WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8924350000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 34 V
Max. Dauerspannung AC - 28 V
Max. Dauerspannung DC - 39 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248695997
Sonepar Artikelnummer
120198671
Hersteller Artikelnummer
8924350000
Hersteller Typ
VSPC 2SL 24VAC
Hersteller Artikel Nr.:
8924350000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
34 V
Max. Dauerspannung AC:
28 V
Max. Dauerspannung DC:
39 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
300 A
Schutzpegel Ader/Erde:
40 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
40 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Frequenz:
5.5 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.041 kg


