WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8924360000
Nennspannung AC - 48 V
Nennspannung DC - 68 V
Max. Dauerspannung AC - 60 V
Max. Dauerspannung DC - 85 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248696000
Sonepar Artikelnummer
120198672
Hersteller Artikelnummer
8924360000
Hersteller Typ
VSPC 4SL 48VAC
Hersteller Artikel Nr.:
8924360000
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
68 V
Max. Dauerspannung AC:
60 V
Max. Dauerspannung DC:
85 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
250 A
Schutzpegel Ader/Erde:
80 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
80 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Frequenz:
8.7 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.042 kg


