WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1161150000
Nennspannung AC - 12 V
Nennspannung DC - 16 V
Max. Dauerspannung AC - 13.2 V
Max. Dauerspannung DC - 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248950010
Sonepar Artikelnummer
120668078
Hersteller Artikelnummer
1161150000
Hersteller Typ
VSPC 4SL 12VAC EX
Hersteller Artikel Nr.:
1161150000
Nennspannung AC:
12 V
Nennspannung DC:
16 V
Max. Dauerspannung AC:
13.2 V
Max. Dauerspannung DC:
18 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
300 A
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Erde:
50 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
50 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
50 V
Frequenz:
2.5 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.049 kg


