WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1161190000
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 26 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 300 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248950034
Sonepar Artikelnummer
120668081
Hersteller Artikelnummer
1161190000
Hersteller Typ
VSPC 4SL 24VDC EX
Hersteller Artikel Nr.:
1161190000
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
26 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
300 A
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
60 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
60 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
60 V
Frequenz:
4 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.051 kg


