Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz I / II, Ersatzableiter, Typ I + II

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz I / II, Ersatzableiter, Typ I + II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2534300000

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Netzform DC - Ja

  • Integrierter Kurzschlussschutz - Nein

  • Integrierte Vorsicherung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118545906

Sonepar Artikelnummer

120690802

Hersteller Artikelnummer

2534300000

Hersteller Typ

VPU PV I+II 0M 1000

Hersteller Artikel Nr.:

2534300000

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Netzform DC:

Ja

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.065 kg

Überspannungs-Ableiter, Typ I + II, I, II, III, IV, DC. Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.