WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8472880000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 28 V
Max. Dauerspannung AC - 38 V
Nennlaststrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4032248049639
Sonepar Artikelnummer
120076345
Hersteller Artikelnummer
8472880000
Hersteller Typ
MCZ OVP CL 24VAC 0,5A
Hersteller Artikel Nr.:
8472880000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
28 V
Max. Dauerspannung AC:
38 V
Nennlaststrom:
0.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.013 kg


