WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8948620000
Nennspannung AC - 5 V
Nennspannung DC - 5 V
Max. Dauerspannung AC - 7 V
Nennlaststrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248738878
Sonepar Artikelnummer
120198627
Hersteller Artikelnummer
8948620000
Hersteller Typ
MCZ OVP HF 5V 0,3A
Hersteller Artikel Nr.:
8948620000
Nennspannung AC:
5 V
Nennspannung DC:
5 V
Max. Dauerspannung AC:
7 V
Nennlaststrom:
0.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.026 kg


