WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063810000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 34 V
Max. Dauerspannung AC - 30 V
Max. Dauerspannung DC - 42 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248829255
Sonepar Artikelnummer
120291448
Hersteller Artikelnummer
1063810000
Hersteller Typ
VSSC4 CL FG 24VAC/DC EX
Hersteller Artikel Nr.:
1063810000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
34 V
Max. Dauerspannung AC:
30 V
Max. Dauerspannung DC:
42 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
300 A
Frequenz:
3.4 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.012 kg


