WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064170000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 34 V
Max. Dauerspannung AC - 30 V
Max. Dauerspannung DC - 42 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248829552
Sonepar Artikelnummer
120319290
Hersteller Artikelnummer
1064170000
Hersteller Typ
VSSC6 CL 24VAC/DC 0.5A
Hersteller Artikel Nr.:
1064170000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
34 V
Max. Dauerspannung AC:
30 V
Max. Dauerspannung DC:
42 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
500 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Frequenz:
3.4 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.041 kg


