WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8805550000
Nennspannung AC - 34 V
Nennspannung DC - 48 V
Nennlaststrom - 0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader - 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248502882
Sonepar Artikelnummer
120694433
Hersteller Artikelnummer
8805550000
Hersteller Typ
JPOVP RJ45 CAT6 IP20
Hersteller Artikel Nr.:
8805550000
Nennspannung AC:
34 V
Nennspannung DC:
48 V
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
130 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
600 V
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
36 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.249 kg


