WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, analog, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064570000
Nennspannung AC - 48 V
Nennspannung DC - 68 V
Max. Dauerspannung AC - 60 V
Max. Dauerspannung DC - 85 V
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248829880
Sonepar Artikelnummer
120291450
Hersteller Artikelnummer
1064570000
Hersteller Typ
VSSC6 MOV 48VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
1064570000
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
68 V
Max. Dauerspannung AC:
60 V
Max. Dauerspannung DC:
85 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1 kA
Nennlaststrom:
12 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
7.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.049 kg


