WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8449140000
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 30 V
Nennlaststrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190124830
Sonepar Artikelnummer
120198597
Hersteller Artikelnummer
8449140000
Hersteller Typ
MCZ OVP VARISTOR S10K30
Hersteller Artikel Nr.:
8449140000
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
30 V
Nennlaststrom:
13 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.026 kg


