WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8449050000
Nennspannung AC - 48 V
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung AC - 53 V
Nennlaststrom - 1.25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190139407
Sonepar Artikelnummer
120198603
Hersteller Artikelnummer
8449050000
Hersteller Typ
MCZ OVP SL 48VUC 1,25A
Hersteller Artikel Nr.:
8449050000
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung AC:
53 V
Nennlaststrom:
1.25 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.028 kg


