Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1063930000

  • Nennspannung AC - 24 V

  • Nennspannung DC - 34 V

  • Max. Dauerspannung AC - 30 V

  • Max. Dauerspannung DC - 42 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248829354

Sonepar Artikelnummer

120291449

Hersteller Artikelnummer

1063930000

Hersteller Typ

VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX

Hersteller Artikel Nr.:

1063930000

Nennspannung AC:

24 V

Nennspannung DC:

34 V

Max. Dauerspannung AC:

30 V

Max. Dauerspannung DC:

42 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Nennlaststrom:

300 A

Frequenz:

3.4 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

Nein

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Baubreite:

12.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.035 kg

Überspannungs-Ableiter, Signalanzahl: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 300 mA, binär. Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.