WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064060000
Nennspannung AC - 240 V
Nennspannung DC - 339 V
Max. Dauerspannung AC - 288 V
Max. Dauerspannung DC - 407 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248829477
Sonepar Artikelnummer
120319286
Hersteller Artikelnummer
1064060000
Hersteller Typ
VSSC4 GDT 240VAC/DC20KA
Hersteller Artikel Nr.:
1064060000
Nennspannung AC:
240 V
Nennspannung DC:
339 V
Max. Dauerspannung AC:
288 V
Max. Dauerspannung DC:
407 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.037 kg


