WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063870000
Nennspannung AC - 60 V
Nennspannung DC - 85 V
Max. Dauerspannung AC - 75 V
Max. Dauerspannung DC - 106 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248829309
Sonepar Artikelnummer
120665472
Hersteller Artikelnummer
1063870000
Hersteller Typ
VSSC4 SL 60VAC/DC 0.5A
Hersteller Artikel Nr.:
1063870000
Nennspannung AC:
60 V
Nennspannung DC:
85 V
Max. Dauerspannung AC:
75 V
Max. Dauerspannung DC:
106 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
500 A
Frequenz:
6.6 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.028 kg


