WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064040000
Nennspannung AC - 55 V
Nennspannung DC - 80 V
Max. Dauerspannung AC - 55 V
Max. Dauerspannung DC - 38 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248829453
Sonepar Artikelnummer
120665480
Hersteller Artikelnummer
1064040000
Hersteller Typ
VSSC4 GDT55VUC 20kA EX
Hersteller Artikel Nr.:
1064040000
Nennspannung AC:
55 V
Nennspannung DC:
80 V
Max. Dauerspannung AC:
55 V
Max. Dauerspannung DC:
38 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
300 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.010 kg


