WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064050000
Nennspannung AC - 110 V
Nennspannung DC - 156 V
Max. Dauerspannung AC - 138 V
Max. Dauerspannung DC - 195 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248829460
Sonepar Artikelnummer
120665481
Hersteller Artikelnummer
1064050000
Hersteller Typ
VSSC4 GDT 110VAC/DC20kA
Hersteller Artikel Nr.:
1064050000
Nennspannung AC:
110 V
Nennspannung DC:
156 V
Max. Dauerspannung AC:
138 V
Max. Dauerspannung DC:
195 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.038 kg


