WEIDMÜLLER - Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, MSR, binär

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064130000
Nennspannung AC - 240 V
Nennspannung DC - 339 V
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Max. Dauerspannung DC - 388 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248829538
Sonepar Artikelnummer
120665485
Hersteller Artikelnummer
1064130000
Hersteller Typ
VSSC4 RC 240VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
1064130000
Nennspannung AC:
240 V
Nennspannung DC:
339 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Max. Dauerspannung DC:
388 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1.2 kA
Nennlaststrom:
20 A
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.035 kg


